Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-829450 Herst.-Nr.: 01709 EAN/GTIN: 4010995017095 |
| |
|
| | |
| Robuster und passgenauer Standard Bit. Merkmale:- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet
- Antrieb 1/4"-Sechskant
- DIN 3126, ISO 1173
Weitere Informationen: | | Form: | Innensechskant | C 6,3 | Größe: | 8 | Gewicht: | 8,5 g | Länge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Innensechskant-Bit-Satz, 1/4 bit innensechskant 8mm, innensechskant-bit-satz, wiha innensechskant-bit-satz, 01709, WIH01709, Standard-Bit, Biteinsätze, Biteinsatz, Schraubeinsätze, Schraubeinsatz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,55* | € 2,65* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,90* | € 2,70* | | | | Lager 283 | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 1,91* | € 2,71* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,03* | € 2,90* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,07* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|