| |
|
| Artikel-Nr.: 283-825870 Herst.-Nr.: BE 19-R EAN/GTIN: 4050075339525 |
| |
|
| | |
| Merkmale:- Befestigungssockel für Kabel- und Kabelbäume
- Polyamid 6,6
- halogen- und silikonfrei
- Klebebefestigung auf glattem, sauberem Untergrund
Weitere Informationen: | | Abmessung L x B x H: | 19 x 19 x 4,5 mm | Farbe: | natur | Befestigung: | Bohren/Kleben | Gewicht: | 70 g | Temperaturbeständigkeit Sockel: | -40 bis +85 °C | Temperaturbeständigkeit Kleber: | -10 bis +60 °C | Entflammbarkeitsklasse: | UL 94 V-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BE 19-R, JD-BE19-R, Kabelbefestigung, Klebepunkt, Klebesockel, ABM1M-AT-C, Befestigungsclip, Befestigungselement, Befestigungssockel, Bindersockel, Kabelbinderhalter, Kabelbindersockel, Montagesockel, Sockel, ABM2S-A-C, KR6G5-N66-NA, KR8G5-N66-NA, Kabelbinderfuß, Montagesockel Kabelbinder |
| | |
| |