Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Befestigungssockel, 19,0 x 19,0 x 3,9 mm, natur, Bohren/Kleben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     283-825840
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     BE 20
EAN/GTIN:
     4050075339501
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Merkmale:
  • Befestigungssockel für Kabel- und Kabelbäume
  • Polyamid 6,6
  • halogen- und silikonfrei
  • Klebebefestigung auf glattem, sauberem Untergrund
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
19,0 x 19,0 x 3,9 mm
Farbe:
natur
Befestigung:
Bohren/Kleben
Gewicht:
80 g
Temperaturbeständigkeit Sockel:
-40 bis +85 °C
Temperaturbeständigkeit Kleber:
-10 bis +60 °C
Entflammbarkeitsklasse:
UL 94 V-2
Weitere Suchbegriffe: BE 20, JD-BE20, Kabelbefestigung, Klebepunkt, Klebesockel, ABM1M-AT-C, Befestigungsclip, Befestigungselement, Befestigungssockel, Bindersockel, Kabelbinderhalter, Kabelbindersockel, Montagesockel, Sockel, ABM2S-A-C, KR6G5-N66-NA, KR8G5-N66-NA, Kabelbinderfuß, Montagesockel Kabelbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.