Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Lötverbinder mit Schrumpfisolation, gelb, 2.5 - 6.0 mm²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
WETEC Lötverbinder mit Schrumpfisolation, gelb, 2.5 - 6.0 mm²
WETEC Lötverbinder mit Schrumpfisolation, gelb, 2.5 - 6.0 mm²
Artikel-Nr.:
     283-825070
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075726318
Suchbegriffe:
Lötverbinder
lötverbinder wetec
Mit einem Schrumpfwerkzeug erzielt man ohne Vercrimpung in nur einem Arbeitsgang eine zugentlastende und wasserdichte Lötverbindung.

Merkmale:
  • aus E-Cu, Isolation aus Polyolefin
  • Oberfläche galvanisch verzinnt
  • Innenbeschichtung ist aus Schmelzkleber
  • integrierter Lötring mit Flussmittel
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Querschnitt:
2.5 - 6.0 mm²
L1/L2/D1:
42/15/3.6 mm
Gewicht:
100 g
Schrumpftemperatur min.:
150 °C
Temperaturbeständigkeit:
-10 bis 105 °C
Weitere Suchbegriffe: JD-LVS6, Verbinder, Schrumpfverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6472* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 41,74*
€ 49,67
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,56*
€ 49,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,11*
€ 44,16
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.