Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dönges Ersatzklingen für Sicherheitsmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dönges Ersatzklingen für Sicherheitsmesser
Dönges Ersatzklingen für Sicherheitsmesser
Artikel-Nr.:
     283-823402
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033564540350
Suchbegriffe:
Ersatzklinge für Sicherheitscutterm...
Ersatzklinge für Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesserersatzklinge
Trapezklinge
Merkmale:
  • Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Weitere Informationen:
Gewicht:
37 g
Länge:
53 mm
Breite:
19 mm
Stärke:
0,63 mm
Form:
Trapez
... > Wetec > Werkzeuge > Messer
Weitere Suchbegriffe: Universal-Messer, Universalmesser, universal messer, MRT5232.70, JD2127338, Ersatzklingen, Ersatzklinge, Trapez
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.