| |
|
| Artikel-Nr.: 283-822180 Herst.-Nr.: A7-CPR EAN/GTIN: 4050075111121 |
| |
|
| | |
| Spitzen in verschiedenen Ausführungen und in zwei Kunststoffarten erhältlich: CF leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^2 Ohm (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr, schützt ESD empfindliche Bauteile) gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel) temperaturstabil bis 130° C, kurzfristig bis 190° C hoher Abriebwiderstand und kratzsicher CP leitendes kohlefaserverstärktes PEEK (Polyetheretherketone), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^6 Ohm sehr hart und steif äußerst zugfest und sehr geringe Abnutzung ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure sehr temperaturstabil bis 260° C, kurzfristig bis 300° C
Weitere Informationen: | | Ausführung: | CP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzettenersatzspitzen Carbofib, Ersatzspitzenset CP, PEEK-Pinzetten-Ersatzspitzen, Pinzettenersatzspitzen PEEK, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universal pinzette, A7-CPR, A7-CP, Ersatzspitzenset |
| | |
| |