Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Ersatzspitzenset, für Pinzette 5/5X, Typ 5C, Ausführung CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung zeigt A259 Ersatzspitzenset
Abbildung zeigt A259 Ersatzspitzenset
WETEC PRO Ersatzspitzenset, für Pinzette 5/5X, Typ 5C, Ausführung CP
Artikel-Nr.:
     283-822060
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     A5-CPR
EAN/GTIN:
     4050075111077
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
Ersatzspitzenset CF

Spitzen in verschiedenen Ausführungen und in zwei Kunststoffarten erhältlich:

CF
leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz.
ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^2 Ohm (keine Staubanziehung,
keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr, schützt ESD empfindliche Bauteile)
gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel)
temperaturstabil bis 130° C, kurzfristig bis 190° C
hoher Abriebwiderstand und kratzsicher


CP
leitendes kohlefaserverstärktes PEEK (Polyetheretherketone), schwarz.
ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^6 Ohm
sehr hart und steif
äußerst zugfest und sehr geringe Abnutzung
ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure
sehr temperaturstabil bis 260° C, kurzfristig bis 300° C

Weitere Informationen:
Typ:
5C
Ausführung:
CP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.