Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Nadel-Spitzzange, Greifflächen glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Nadel-Spitzzange, Greifflächen glatt
WETEC PRO Nadel-Spitzzange, Greifflächen glatt
WETEC PRO Nadel-Spitzzange, Greifflächen glatt
Artikel-Nr.:
     283-819850
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     1406-120
EAN/GTIN:
     4050075022458
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronik spitzzange
Seit Jahrzehnten bewährte deutsche Fertigungstechnologie mit durchgestecktem Gewerbe. Mit zwei verschiedenen Greifflächen zur Auswahl.

Merkmale:
  • sehr schlanke Backen, auch für feinste Teile geeignet
  • robustes, durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • gesenkgeschmiedeter C60-Kohlenstoffstahl
  • garantiert hohe Standzeit und Führung ohne Spiel
  • handgeläppte Spiegelpolitur - Rostschutz ohne galvanisch-chemische Behandlung
  • eingelötete, leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten
  • samtweiche Santopren-Handgriffe mit leitfähigem harten Kunststoff innen
Weitere Informationen:
Greifflächen:
glatt
Gewicht:
60 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 1406-120, Electroniczange, Elektronikzange, Nadel-Spitzzange, KL050115EL, Flachzange, Mini-Spitzzange, Elektronik Seitenschneider, Elektronik Spitzschneider, Elektronik Zange, Elektronikbestückungszange, Elektronikflachzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronikseitenschneider, Elektronikspitzschneider, Elektronikvornschneider, ESD Seitenschneider, Seitenschneider, Elektronishear, Shear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WETEC PRO
1406-120SJ
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.