Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Flachzange, Greifflächen geriffelt, Backenbreite 2,0 mm, ESD-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Flachzange, Greifflächen geriffelt, Backenbreite 2,0 mm, ESD-Griffe
WETEC ECO Flachzange, Greifflächen geriffelt, Backenbreite 2,0 mm, ESD-Griffe
WETEC ECO Flachzange, Greifflächen geriffelt, Backenbreite 2,0 mm, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     283-819700
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     PN5005-SD
EAN/GTIN:
     4050075021994
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
Kompakte, starke Ausführung, mit geriffelten, langen Greifflächen.

Merkmale:
  • modernste Feinstanztechnik
  • optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
  • höchste Standzeit
  • spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
  • matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
  • weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen:
Greifflächen:
geriffelt
Backenbreite:
2,0 mm
Ausführung:
ESD-Griffe
Gewicht:
100 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
154 mm
Materialstärke:
5,0 mm
Backenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: flachzange geriffelt, elektronik flachzange, esd-zange flachzange, PN5005-SD, Wetec-Flachzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.