Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Kabelschere TC, mit Standardgriffen, Schneidleistung 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Kabelschere TC, mit Standardgriffen, Schneidleistung 14 mm
WETEC Kabelschere TC, mit Standardgriffen, Schneidleistung 14 mm
Artikel-Nr.:
     283-819490
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     TC-14
EAN/GTIN:
     4050075448548
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschneider 175mm
Handliche Kabelschere zum sicheren Schneiden und Trennen von Kabeln.

Merkmale:
  • modernste Feinstanztechnik
  • matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
  • weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe
Weitere Informationen:
Schneidleistung:
14 mm
Gewicht:
120 g
Länge:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, kabelschneider 14mm durchmesser, TC-14, Wetec-Kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,72*
€ 102,0068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,03*
€ 99,9957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,37*
€ 96,8303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,32*
€ 93,2008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,69*
€ 79,3611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.