Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinokulares Zoom-Stereo-Mikroskop Ecotec T 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinokulares Zoom-Stereo-Mikroskop Ecotec T 850
Trinokulares Zoom-Stereo-Mikroskop Ecotec T 850
Artikel-Nr.:
     283-817080
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     817080
EAN/GTIN:
     4050075013838
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Modernes Stereo-Mikroskop für sensible Prüf- und Montagearbeiten. Ein Mikroskop, das mit einer präzisen Optik ausgestattet ist und den heutigen Qualitätsanforderungen voll und ganz entspricht. Ein qualitativ hochwertiges Produkt mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Mit stufenlos verstellbaren Zoom-Kopf und drittem Tubus für den Kameraeinsatz. - trinokularer Tubus - umschaltbar auf TV-Betrieb - Säulenlänge 250 mm - Arbeitshöhe max. 190 mm - Grundplatte 200 x 250 mm - Zoomkopf 0,7-4,5-fach - Tubus Binokularer 45° Schrägtubus - 1 Stück Zoom-Mikroskopkopf trinokular 0,7-4,5-fach - 1 Stück 10-fach Okulare - 1 Stück Stativsäule auf Grundplatte - 1 Stück Staubschutzhülle
Weitere Informationen:
Säulenlänge:
250 mm
Arbeitshöhe max.:
190 mm
Grundplatte:
200 x 250 mm
Zoomkopf:
0,7-4,5-fach
Tubus:
Binokularer 45° Schrägtubus
Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, stereo zoom mikroskop, Mikroskop mit Kameraanschluzß, Trinokulares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,92*
€ 1.011,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,29*
€ 1.010,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,98*
€ 998,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,33*
€ 961,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,04*
€ 878,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
817130
ab € 190,68*
Zubehör
Wetec
817090
ab € 75,18*
Zubehör
Wetec
817100
ab € 74,04*
Zubehör
Wetec
817120
ab € 75,69*
Zubehör
Wetec
817110
ab € 85,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.