Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereomikroskop mit LED-Ringbeleuchtung, mit Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stereomikroskop mit LED-Ringbeleuchtung, mit Stativ
Stereomikroskop mit LED-Ringbeleuchtung, mit Stativ
Artikel-Nr.:
     283-816960
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     33213
EAN/GTIN:
     4026158933508
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Kompakte, günstige Einsteigerlösung. Die LED-Auflicht-Ringleuchte ist stufenlos regelbar, mit hellem schattenfreien Auflicht. Montage am Umschlagrevolver, beliebig drehbar.- robustes Mikroskop mit Stereo-Kopf (45°-Schrägeinblick) - Okulartubus mit Dioptrieneinstellung und Okularmuscheln - koaxiale Objektivanordnung mit Umschlagrevolver 1x und 2x - Scharfstellung über beidseitigen Grobtrieb - stabiles Stativ aus Metall - Flachsockel mit schwarz-weißer Kunststoffplatte für Auflicht - stabiler Federgelenkarm (bei Artikel 816970) - drei Feststellschrauben in den Gelenken, stufenlos verstellbar - mit stabiler Tischklemme und aufschraubbarem Tischfuß - Ausführung mit Stativ - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 300 mm - Spannung 230 V - Vergrößerung 10x/20x, ausbaufähig bis 40x - Okulare Weitfeld 10-fach - Säulenlänge 245 mm - Säulen-Ø 20 mm - Drehbar 360° - Augenabstand einstellbar von 54-74 mm - Arbeitsabstand max. 83 mm - 1 Stück Mikroskopkopf komplett mit Triebkasten - 1 Stück Tischstativ - 1 Stück Gelenkarm (bei Artikel 816970) - 1 Stück Klemmhalterung (bei Artikel 816970) - 1 Stück LED-Ringbeleuchtung - 1 Stück Netzadapter - 1 Stück Staubschutzhaube - 2 Stück Okularmuscheln - 1 Stück Hakenschlüssel - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stativ
Abmessung L x B x H:
600 x 400 x 300 mm
Spannung:
230 V
Vergrößerung:
10x/20x, ausbaufähig bis 40x
Okulare:
Weitfeld 10-fach
Säulenlänge:
245 mm
Säulen-Ø:
20 mm
Drehbar:
360°
Augenabstand:
einstellbar von 54-74 mm
Arbeitsabstand:
max. 83 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 499,11*
€ 559,66*
Frei Haus
ab € 485,95*
€ 560,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,32*
€ 622,52*
Lager 283
Frei Haus
ab € 609,34*
€ 671,24*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 851,60*
€ 928,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,24*
€ 798,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,36*
€ 788,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,68*
€ 776,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,28*
€ 760,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,34*
€ 725,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 609,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
33202
ab € 107,45*
Zubehör
Eschenbach
334085
ab € 92,70*
Zubehör
Eschenbach
334080
ab € 7,76*
Zubehör
Eschenbach
332631
ab € 162,28*
Zubehör
Eschenbach
33203
ab € 58,58*
Zubehör
Eschenbach
33204
ab € 58,32*
Zubehör
Eschenbach
334082
ab € 104,85*
Zubehör
Eschenbach
334083
ab € 104,87*
Zubehör
Eschenbach
334081
ab € 97,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.