Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Lupenleuchte 435, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Lupenleuchte 435, rund
WETEC ECO Lupenleuchte 435, rund
Artikel-Nr.:
     283-816021
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075456697
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenleuchte vergrößerungsfaktor: 1...
Lupenleuchte mit großer runder Linse, Linsenabdeckung und schattenfreier Ausleuchtung.

Merkmale:
  • Optiker-Glaslinse
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lupenleuchte 435
  • 1 Stück Tischklemme
  • 1 Stück Klappdeckel für Linse
Weitere Informationen:
Gewicht:
3000 g
Spannung:
230 V
max. Leistung:
7 W
Linsen-Ø:
130 mm
Dioptrien:
3 dpt
Vergrößerung:
175 %
Totalausladung:
1.200 mm
Lichtquelle:
90 LEDs
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, WE-435, Lampe, Arbeitsleuchte, Arbeitslupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.