Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 400 x 320 x 563 mm, 702.3/Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 400 x 320 x 563 mm, 702.3/Metall
cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 400 x 320 x 563 mm, 702.3/Metall
cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 400 x 320 x 563 mm, 702.3/Metall
cab Leiterplattenmagazin Serie 700, 400 x 320 x 563 mm, 702.3/Metall
Artikel-Nr.:
     283-815020
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8915702
EAN/GTIN:
     4050075922123
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Die stabile und verwindungssteife Rahmenkonstruktion gewährleistet einen dauerhaften Einsatz der cab-Magazine in Ihrer Produktion. Sie sind aus elektrisch leitfähigem Kunststoff gefertigt. Bei hoher mechanischer und thermischer Beanspruchung sind die Magazine auch mit Metallseitenwänden erhältlich.

Merkmale:
  • Oberflächenwiderstand nach DIN EN 61340-5-1
  • versehentliches Verstellen der beweglichen Stegwand wird durch Klemmung des Zahnriemens verhindert
  • vier Präzisionsspindeln zum Verstellen der beweglichen Stegwand
  • durch Ziehen am Zahnriemen werden die Stegwände auf die erforderliche Leiterplattenbreite eingestellt
  • Leiterplattenmagazine 70X.1 und 70X.2 werden teilmontiert geliefert
  • Leiterplattenmagazine 70X.3 werden montiert mit Stapelnoppen geliefert
  • Deckel/Boden aus Aluminiumdruckguss oder Stahlblech
  • stapelbar
Lieferumfang:
  • 1 Stück Leiterplattenmagazin
  • 1 Stück Transportsicherung (verhindert das Durchstecken der Leiterplatten)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
400 x 320 x 563 mm
Typ/Material:
702.3/Metall
Leiterplattenbreite min/max/Länge:
40-250/387 mm
Gewicht:
7200 g
Oberflächenwiderstand:
< 10<sup>9</sup> Ohm
Hitzebeständigkeit:
Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall)
Einschübe:
50 Stück
Einteilung:
10 mm
Breiteneinstellung:
Zahnriemen von Hand
Weitere Suchbegriffe: 8915702, CAB8915702, Einschubmagazin, Leierplattenhalter, Leiterplattenrahmen, Leiterplattentransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,41*
€ 689,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,28*
€ 681,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,08*
€ 670,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,26*
€ 652,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,48*
€ 613,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8916603
ab € 292,71*
Zubehör
cab
8915701
ab € 467,86*
Zubehör
cab
8915601
ab € 423,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.