| |
|
| Artikel-Nr.: 283-814323 Herst.-Nr.: DOS70.0010 EAN/GTIN: 4050075464654 |
| |
|
| | |
| Durch die hohe Fertigungsgenauigkeit des inneren Durchmessers wird ein gleichbleibendes Austragsvolumen des gesamten Kartuscheninhaltes erreicht. Die Kartuschen bestehen aus silikon- und chloridfreiem Polypropylen. Jede Verpackungseinheit enthält die gleiche Anzahl an Kartuschen und Stopfen. Merkmale:- transparentes Polypropylen
- Doppelhelix-Gewinde zur sicheren Fixierung der Dosiernadel
Lieferumfang:- 1 Set Kartuschen/Stopfen 50 Stück
Weitere Informationen: | | für Kartuschengröße: | 10 cm³ | Gewicht: | 20 g | Arbeitsdruck: | max. 6,9 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Stopfen, Polypropylen Stopfen, gewinde stopfen kunststoff, gewinde stopfen, DOS70.0010, Kartuschen/, Kunststoffkartusche, Kunststoffkartuschen, Kartuschen, Kartuschen/Stopfen, Leerkartuschen |
| | |
| |