Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Construct Stiefel, 39, beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Construct Stiefel, 39, beige
Abeba Construct Stiefel, 39, beige
Artikel-Nr.:
     283-810777
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5005851-39
EAN/GTIN:
     4042035741875
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hochwertiger und bequemer Sicherheitsschuh.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20345:2011, S3, P, A, E, CI, WRU, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Kunststoffkappe
  • metallfreie Durchtrittsicherheit
  • antibakterielle Einlegesohle
  • antistatisch
  • Innenfutter aus technischem Gewebe
  • Ristbereich mit Schnürung
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
beige
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Nubukleder
... > Schuhe > Abeba > Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39, arbeitsstiefel, 5005851-39, ABE5005851-39, Construct, Schuh, Schuhe, Halbschuh, Halbschuhe, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 70,19*
€ 90,29*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 89,12*
€ 113,62*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,29*
€ 107,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,10*
€ 106,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,12*
€ 102,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,72*
€ 100,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,19*
€ 83,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.