Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solder Chemistry Lotpaste bleihaltig No Clean, SC-170, 15-30 ym, Dose, 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solder Chemistry Lotpaste bleihaltig No Clean, SC-170, 15-30 ym, Dose, 200 g
Solder Chemistry Lotpaste bleihaltig No Clean, SC-170, 15-30 ym, Dose, 200 g
Artikel-Nr.:
     283-810207
Hersteller:
     Solder Chemistry
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075086474
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötpaste
lötpaste
Die Lotpaste SC 170 ist ein ausgereiftes High-Tech-Produkt, das für alle SMT-Anwendungen bestens geeignet ist. Ihrer Entwicklung liegen nicht nur langjährige Erfahrung auf dem SMT-Gebiet, sondern auch die sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von DIN-, EN-, IPC-, und MIL-Normen zugrunde.

Merkmale:
  • Typ RE-L0
  • hervorragende Konturenstabilität
  • keine Lotkugel- oder Spritzerbildung
  • langzeitige Verarbeitbarkeit und lange Standzeit
  • hohe Temperaturstabilität
  • wasserklarer, geringer Rückstand (4,5 %) begünstigt den "in-circuit"-Test
  • enthält Korrosionsinhibitoren
  • eine hervorragende Druckqualität
  • 24 Stunden Standzeit
  • für "fine und super fine pitch" Anwendungen
  • einwandfreie Lötergebnisse mit allen gängigen Lötprofilen
  • eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig
Weitere Informationen:
Körnung:
15-30 ym
Typ:
Dose
Inhalt:
200 g
Gewicht:
220 g
Legierung:
Sn62Pb36Ag2
Schmelzpunkt:
179 °C
Flussmittelanteil:
11 %
Metallgehalt:
89 %
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SUD2000241101, Lotpaste, Weichlotpaste, verbleit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.