Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solder Chemistry Lotpaste bleifrei, BLF-02, Handdosieren, 20 g/10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solder Chemistry Lotpaste bleifrei, BLF-02, Handdosieren, 20 g/10 ml
Solder Chemistry Lotpaste bleifrei, BLF-02, Handdosieren, 20 g/10 ml
Artikel-Nr.:
     283-810204
Hersteller:
     Solder Chemistry
Herst.-Nr.:
     1102131305H
EAN/GTIN:
     4050075086511
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötpaste
lötpaste 20gr
lötpaste
Bleifreie Dosierpaste zum Hand- oder automatischen Dosieren.

Merkmale:
  • DIN ISO 9454 TYP RE-L1
  • Rückstände entsprechen FSW-32-Klassifizierung
  • inkl. Stößel und Dosiernadel zum Handdosieren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handdosieren
Inhalt/Kartuschengröße:
20 g/10 ml
Gewicht:
38 g
Legierung:
L-Sn96,5Ag3,0Cu0,5
Schmelzpunkt:
221 °C
Flussmittelanteil:
11 %
Korngröße:
25-45 ym
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 1102131305H, SUD1102141305, Lotpaste, Weichlotpaste, bleifrei, dispensbare Paste, Dispenserpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.