Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Kugelgelenk-Schraubstock Spannfix 9-215, ESD-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bernstein Kugelgelenk-Schraubstock Spannfix 9-215, ESD-Set
Bernstein Kugelgelenk-Schraubstock Spannfix 9-215, ESD-Set
Artikel-Nr.:
     283-809117
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-215-ESD-SET
EAN/GTIN:
     4250838529716
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock

Der Spannfix 9-215 ist durch seinen aufschraubbaren Fuß für alle Werkbänke und Oberflächen geeignet. Der Schraubstock kann mit Hilfe der vier Durchgangslöcher (Ø 9 mm) an jeder Tischplatte befestigt werden. Ein kleiner Hebeldruck genügt und das eingespannte Werkstück kann stufenlos und in jeder zweckmäßigen Arbeitslage fixiert werden.

Der Spannfix ist eine universelle Kugelgelenk-Spannvorrichtung. Eine dritte Hand als sinnvolle Klemm- und Haltevorrichtung mit Schnellspannmechanismus, eine nützliche Hilfe in jeder Werkstatt.



Merkmale:
  • Präzisions-Kugelgelenk mit Schnellspannung, stufenlos verstellbar
  • zum Aufschrauben
Lieferumfang:
  • 1 Stück ESD Kugelgelenkschraubstock Spannfix, ableitfähig
  • 1 Stück ESD Erdungsstecker 2 x 10 mm und M5 Anschluss
  • 1 Stück ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1.800 mm 2DK 10/10
Weitere Informationen:
Gewicht:
1550 g
Ableitwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Grundplatte:
150 x 106 mm
Durchgangslöcher:
Ø 9 mm
Backenbreite:
50 mm
Spanndruck:
1.470 N
Spannweite:
70 mm
Spanntiefe:
38 mm
Material:
Alu-Guss mit ableitfähiger Pulverbeschichtung in schwarz glänzend
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel, 9-215-ESD-SET, BES9-215-ESD-SET1, Spannfix, Kugelgelenk-Schraubstock, Bestückungshilfe, Gestell, Klemmhilfe, Kugelgelenk, Platinenhalter, Schraubstock, Spanngerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,14*
€ 189,63*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 155,24*
€ 189,65*
€ 5,90*
ab € 174,05*
€ 225,19*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,65*
€ 225,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,15*
€ 222,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,34*
€ 214,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,19*
€ 196,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,24*
€ 184,74
pro Packung
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.