Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Kay, Größe 36, Flower Field Mint, schmal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Kay, Größe 36, Flower Field Mint, schmal
ESD-Clog Kay, Größe 36, Flower Field Mint, schmal
Artikel-Nr.:
     283-809038
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1020876-36
EAN/GTIN:
     4061416997663
Suchbegriffe:
Birkenstock
ESD-Clogs
ESD-Sandalen
Antirutsch-Clogs
- ESD-gerecht nach EN 61340 - anatomisch geformtes Kork-Veloursleder-Fußbett - Clog mit Riementeil, individuell verstellbare Dornschnalle aus Metall, umklappbar - Größe 36 - Farbe Flower Field Mint - Fußbettform schmal - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Sohlenart Antistatik-EVA
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
Flower Field Mint
Fußbettform:
schmal
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
... > Schuhe > Birkenstock > Clogs
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, Sandalen, sandalen, Clog, Damen-Clog, ESD-Clog, Sommer, Sommerschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,12*
€ 73,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,67*
€ 73,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,71*
€ 69,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,11*
€ 66,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,28*
€ 64,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.