Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspectis Objektiv mit hoher Vergrößerung, Dioptrien 56, x11,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspectis Objektiv mit hoher Vergrößerung, Dioptrien 56, x11,5
Inspectis Objektiv mit hoher Vergrößerung, Dioptrien 56, x11,5
Artikel-Nr.:
     283-809030
Hersteller:
     Inspectis
Herst.-Nr.:
     HD-143
EAN/GTIN:
     4050075018840
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
mikroskop objektiv

Objektiv, das an das Standardobjektiv der Inspectis-Digitalmikroskope angesetzt werden kann. Erhöht die Gesamtvergrößerung von F- und U-Mikroskopen.



Merkmale:
  • für Anwendungen mit hoher Vergrößerung
Weitere Informationen:
Dioptrien:
56
Vergrößerung:
x11,5
Gewicht:
0 g
Ø:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: HD-143, ISPHD-143, Objektiv, Vergrößerung, Inspectis, Mikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.165,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,28*
€ 1.596,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,00*
€ 1.537,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,34*
€ 1.479,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,78*
€ 1.387,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.