Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspectis Objektiv mit hoher Vergrößerung, Dioptrien 28, x6,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspectis Objektiv mit hoher Vergrößerung, Dioptrien 28, x6,3
Inspectis Objektiv mit hoher Vergrößerung, Dioptrien 28, x6,3
Artikel-Nr.:
     283-809029
Hersteller:
     Inspectis
Herst.-Nr.:
     HD-142
EAN/GTIN:
     4050075018826
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
mikroskop objektiv

Objektiv, das an das Standardobjektiv der Inspectis-Digitalmikroskope angesetzt werden kann. Erhöht die Gesamtvergrößerung von F- und U-Mikroskopen.



Merkmale:
  • für Anwendungen mit hoher Vergrößerung
Weitere Informationen:
Dioptrien:
28
Vergrößerung:
x6,3
Gewicht:
0 g
Ø:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: HD-142, ISPHD-142, Objektiv, Vergrößerung, Inspectis, Mikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,51*
€ 1.151,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,46*
€ 1.129,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,77*
€ 1.088,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,85*
€ 1.010,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.