| |
|
| Artikel-Nr.: 283-807659 Herst.-Nr.: CS-2F EAN/GTIN: 8427327537248 |
| |
|
| | |
| Die CS-2F Entlötstation mit elektrischer Pumpe für absolute Präzisionsentlötaufgaben. Alle Lötstationen der Kompakt-Reihe arbeiten mit dem exklusiven JBC Heizsystem und der intelligenten ''Sleep + Hibernation''-Funktion. Über das Menü können mehr als 20 Parameter personalisiert werden, um den Lötprozess individuell zu steuern. Die Stationen verfügen über einen USB-Anschluss zum Aktualisieren der Software, zum Erstellen von Diagrammen und Verwalten von Parametern direkt vom PC aus. Ein integriertes Reinigungsmodul mit einer Anti-Spritzmembran, sorgt für Sauberkeit im Arbeitsbereich. Der Abstreifer hilft überschüssiges Lot von der Lötspitze zu entfernen. Die Lötstation CS-2F kann nur mit dem Mikro-Entlötkolben DS360-A betrieben werden. Merkmale:- sieben Tasten zur schnellen und einfachen Konfiguration über das Menü
- verstellbare Lötkolbenablage
- schneller Kartuschenwechsel
- integrierte Kartuschenablage für bis zu vier Kartuschen
- integriertes Lötspitzenreinigungssystem, Trocken- und Nassreinigung möglich
- intelligentes Hitzemanagement
- Standby/Auto-off Funktion
- mikroprozessorgesteuert
- Kabelrückholer
- optionale RJ12 Schnittstelle zur Ansteuerung der JBC Absauganlage
- Kommunikationsmöglichkeit PC über USB-Schnittstelle
- zugängliche und austauschbare Erdungssicherung
- Lötspitzenfamilie C360
Lieferumfang:- 1 Stück Steuereinheit CS
- 1 Stück Mikroentlötkolben DS360-A
- 1 Stück Reinigungsschwamm S0354
- 1 Stück Reinigungswolle Messing CL6210
- 1 Stück Vakuumpumpe MS-A
- 1 Stück Verbindungskabel Entlötpumpe
- 1 Stück Netzstecker
- 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2500 g | Leistung: | 40 W | Temperaturbereich: | 180-450 °C | Abmessung L x B x H: | 150 x 175 x 145 (CS), 145 x 55 x 225 (MS-A) mm | Kanäle: | 1 | Vakuum: | 0,76 bar | Fördermenge max.: | 9 SLPM | Potentialausgleichsbuchse: | ja | USB-Schnittstelle: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötstation 40 w, CS-2F, JBC-CS-2F, JBC, CS-2B, CS-2C, Absauglötstation, elektrische Entlötstation, Kompakt-Entlötstation, CS-2E |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.062,55* | € 1.122,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.147,76* | € 1.238,90* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.185,29* | € 1.238,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.213,70* | € 1.263,58* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1.303,05* | € 1.351,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|