Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem Präzisionspinzette E3CSA, lange gerade, feine Spitzen, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Erem Präzisionspinzette E3CSA, lange gerade, feine Spitzen, ESD
Weller Erem Präzisionspinzette E3CSA, lange gerade, feine Spitzen, ESD
Weller Erem Präzisionspinzette E3CSA, lange gerade, feine Spitzen, ESD
Weller Erem Präzisionspinzette E3CSA, lange gerade, feine Spitzen, ESD
Artikel-Nr.:
     283-806865
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     E3CSA
EAN/GTIN:
     0037103156396
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette

Die ergonomische Form der Griffe verhindern ein frühzeitiges Ermüden der Hand und ermöglicht komfortables Arbeiten



Merkmale:
  • geeignet für z. B. für Montagearbeiten auf Leiterplatten
  • wärmeisolierte, weiche Schaumstoffgriffe, ESD-sicher
  • antimagnetisch, säurefest, hitzebeständig
  • rostfrei
Weitere Informationen:
Gewicht:
29 g
Länge:
120 mm
Material:
Spezial-Edelstahl, Schaumstoffgriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 32,86*
€ 44,12*
€ 8,95*
ab € 35,05*
€ 48,40*
€ 4,00*
ab € 35,05*
€ 48,40*
5 Tage
59
€ 3,79*
ab € 36,02*
€ 48,53*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 36,87*
€ 49,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
E5SA
ab € 33,54*
Zubehör
Weller Tools
E2ASA
ab € 28,37*
Zubehör
Weller Tools
EOOSA
ab € 34,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.