Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem Präzisionspinzette 2ASASL, flache abgerundete Spitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Erem Präzisionspinzette 2ASASL, flache abgerundete Spitzen
Weller Erem Präzisionspinzette 2ASASL, flache abgerundete Spitzen
Weller Erem Präzisionspinzette 2ASASL, flache abgerundete Spitzen
Weller Erem Präzisionspinzette 2ASASL, flache abgerundete Spitzen
Artikel-Nr.:
     283-806856
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2ASASL
EAN/GTIN:
     0043127078996
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Geeignet für alle Standard-Greifapplikationen und Montagearbeiten auf Leiterplatte, z. B. in Goldschmiede- und Juwelierindustrie.

Merkmale:
  • zum Greifen kleiner Komponenten
  • antimagnetisch, säurefest und hitzebeständig
  • rostfrei
Weitere Informationen:
Gewicht:
68 g
Länge:
123 mm
Spitzenbreite:
2,0 mm
Material:
Spezial-Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 7,78*
€ 11,21*
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 12,37*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 8,65*
€ 12,39*
€ 6,90*
ab € 8,70*
€ 12,50*
€ 8,95*
ab € 9,18*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2ASA
ab € 13,34*
Zubehör
Weller Tools
2ASASLT
ab € 25,95*
Zubehör
Weller Tools
52ASA
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.