Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitsschuh Maverick Low S1P, 47, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN ESD-Sicherheitsschuh Maverick Low S1P, 47, schwarz
ELTEN ESD-Sicherheitsschuh Maverick Low S1P, 47, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-806832
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     723381-47
EAN/GTIN:
     4030839208458
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschuhe können richtig cool sein.

Der Schaft der blauen MAVERICKs besteht aus leichter Mikrofaser und Meshmaterial ohne Hydrophobierung. Sie sind daher für alle Bereiche geeignet, in denen keine Feuchtigkeit auftritt. Dank Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz können die Sicherheitsschuhe überall dort eingesetzt werden, wo es darauf ankommt, die Zehen vor Stoß- und Druckeinwirkungen zu bewahren und Verletzungen durch herumliegende spitze oder scharfe Gegenstände zu verhindern.

Herausragend sind die Leichtigkeit und der Tragekomfort sowie der ausgezeichnete Grip auch auf schwierigen Untergründen dank der SRC-zertifizierten Laufsohle der Sicherheitsschuhe. Atmungsaktives Textilfutter schafft ein angenehmes Fuklima. Und der metallfreie Durchtrittschutz gibt grere Flexibilitt und erhht den Komfort besonders bei knienden Arbeiten.

Merkmale:
  • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
  • Mikrofaser/Meshmaterial
  • atmungsaktives Textilfutter
  • gepolsterte Lasche
  • ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle FUN
  • Stahlkappe
  • lederfreie Ausstattung
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1170 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1P
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 60,07*
€ 75,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 75,64*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 79,90*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 79,97*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 70,76*
€ 87,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,54*
€ 104,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,43*
€ 102,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,04*
€ 95,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,15*
€ 93,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.