| |
|
| Artikel-Nr.: 283-806744 Herst.-Nr.: 37329-47 EAN/GTIN: 4042035753007 |
| |
|
| | |
| ESD-Clog aus gestricktem Textil mit Fersenriemen. Merkmale:- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO,E, SRC
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- gestricktes Textil , weiß
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- rutschhemmende TPU-Laufsohle
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Sanitized behandelt
- Schutz vor Spritzwasser
- atmungsaktiv
Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1028 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, antistatik-schuhe abeba, antistatik schuhe, 37329-47, ABE37329-47, Damen-/Herren-Clog, ESD-Berufsschuh, Clog, ESD Sandale, ESD Schuh, ESD-Clog, Latschen, Sandale |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 31,63* | € 41,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,25* | € 47,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 39,96* | € 53,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,45* | € 53,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 42,12* | € 55,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|