Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog 7021, Größe 36, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog 7021, Größe 36, weiß
Abeba Clog 7021, Größe 36, weiß
Abeba Clog 7021, Größe 36, weiß
Artikel-Nr.:
     283-806716
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7021-36
EAN/GTIN:
     4042035971562
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Hochwertiger Clog mit angenehmen Tragekomfort.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC
  • Glattleder, weiß
  • Decksohle Leder
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • rutschhemmende Laufsohle
  • Sanitized behandelt
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Gewicht:
0 g
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß gr. 36, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, 7021-36, ABE7021-36, Sandale, Clog, Latschen, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 23,86*
€ 32,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 33,13*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,39*
€ 40,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,94*
€ 48,83*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,86*
€ 28,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.