Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Wundpflaster aluderm-aluplast elastisch Strips, 2,5 x 7,2 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
WETEC Wundpflaster aluderm-aluplast elastisch Strips, 2,5 x 7,2 cm
WETEC Wundpflaster aluderm-aluplast elastisch Strips, 2,5 x 7,2 cm
WETEC Wundpflaster aluderm-aluplast elastisch Strips, 2,5 x 7,2 cm
Artikel-Nr.:
     283-806521
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108807865
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.

Merkmale:
  • Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt
  • verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend
  • kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv
  • Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß
  • besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend
  • Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert
  • besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei
  • auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5 x 7,2 cm
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: Sensitivpflaster, Wasserfeste Pflaster, pflaster für empfindliche haut söhngen, hypoallergene pflaster, JD1009178, SOH1009178, aluderm®-aluplast, Wundpflaster, Pflaster, Verletzung, Wundverbandpflaster, Wundauflage, Saugvlies, Strips, Wundkissen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,88*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,18*
€ 2,09*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,21*
€ 2,23*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 2,46*
Lager 283
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 1,39*
€ 2,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,139* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beiersdorf
01861
ab € 5,59*
Zubehör
Söhngen
1012042
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.