Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aluderm Pflasterstrip aluplast 1009178 2,5x7,2cm el. 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-195054100
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009178
EAN/GTIN:
     4250108807865
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen. Das Trägermaterial hochelastisches und besonders hautfreundlich. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen und reiz frei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet. aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt. Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung und erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
aluplast
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pflaster aluplast
Maße:
2,5 x 7,2 cm (B x L)
Sterilität:
Nein
atmungsaktiv:
Ja
wasserdicht:
Nein
wasserabweisend:
Ja
elastisch:
Ja
Material des Pflasters:
Polyestervlies
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Sensitivpflaster, Wasserfeste Pflaster, pflaster für empfindliche haut söhngen, hypoallergene pflaster, Erste Hilfe, Fingerpflaster, Fingerverband, Fingerverbände, Heftpflaster, Pflaster, Pflasterverband, Pflasterverbände, Rollenpflaster, Universalpflaster, Verband, Verbände, Wundpflaster
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
159
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,90*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 2,11*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,21*
€ 2,25*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 2,47*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 1,39*
€ 2,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beiersdorf
01861
ab € 5,59*
Zubehör
Söhngen
1012042
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.