Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD Inspektionssystem TEK-SCOPE-PLUS, mit LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD Inspektionssystem TEK-SCOPE-PLUS, mit LED-Beleuchtung
HD Inspektionssystem TEK-SCOPE-PLUS, mit LED-Beleuchtung
HD Inspektionssystem TEK-SCOPE-PLUS, mit LED-Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     283-805998
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     805998
EAN/GTIN:
     4050075927296
Suchbegriffe:
Inspektionssystem (Mikroskop)
Makroskop
Mikroskop-System
makroskop
Die Autofokus-HD-Kamera bietet eine optische Vergrößerung von 46x (27"-Monitor) und eine digitale Vergrößerung von bis zu 460x (92x empfohlen - 27'' Monitor). Sie erzeugt verzerrungsfreie FullHD-Bilder bis zu 1080p in hoher Qualität ohne Verzögerung und mit ausgezeichneter Tiefenschärfe. LED-Leuchten sorgen für eine schattenfreie Ausleuchtung. Der große Arbeitsabstand von 310 mm ermöglicht die Inspektion unterschiedlichster Objekte. Die Fernbedienung ermöglicht mit einem Tastendruck das Ein- und Auszoomen, das Ein- und Ausschalten des Autofokus, die Fokus-Feineinstellung und vieles mehr. Bilder können direkt auf einen USB-Stick gespeichert werden. Es wird kein zusätzlicher PC benötigt. Die Ethernet-Verbindung ermöglicht die gleichzeitige Bildschirmfreigabe über die IP-Adresse. - geeignet für die Nachbearbeitung, sowie der Inspektion und Kontrolle von Leiterplatten - kann an einen Monitor oder PC angeschlossen werden - geringere körperliche Belastung als bei binokularen Mikroskopen - besonders ergonomische Körperhaltung - benutzerfreundlich - ausreichend Platz unter dem Mikroskop für Montage-, Reparatur- und Nacharbeit - Autofokus ermöglicht eine schnelle Inspektion von Objekten in verschiedenen Höhen und Vergrößerungen - große Tiefenschärfe für leichteres und schnelleres Arbeiten - Einstellung mittels Fernsteuerung für Vergrößerung, Fokus, Helligkeit, u.v.m. möglich - Bild-/Videoaufnahme in HD-Auflösung mit Bildverarbeitungssoftware möglich - Vergrößerung 46x optisch - bis zu 460x digital - Bildwiederholung 60 fps - Arbeitsabstand 310 mm - Ausgang Monitor-Anschluss/Mini USB/HDMI - Beleuchtung eingebaute abgewinkelte LEDs - Fokussiertrieb Auto/Manuell - Auflösung 1.920 x 1.080 (bei Betrieb am Monitor) - Auflösung 1.920 x 1.080 (bei Betrieb von PC und Software) - Betriebssystem Windows 10 (ältere Versionen werden nicht vollständig unterstützt) - 1 Stück HD Inspektionssystem - 1 Stück Fernbedienung - 1 Stück USB Stecker mit TEK-SCOPE Software - 1 Stück HDMI Kabel - 1 Stück USB Kabel - 1 Stück Anschlusskabel mit Adapter - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
46x optisch - bis zu 460x digital
Bildwiederholung:
60 fps
Arbeitsabstand:
310 mm
Ausgang:
Monitor-Anschluss/Mini USB/HDMI
Beleuchtung:
eingebaute abgewinkelte LEDs
Fokussiertrieb:
Auto/Manuell
Auflösung:
1.920 x 1.080 (bei Betrieb am Monitor) | 1.920 x 1.080 (bei Betrieb von PC und Software)
Betriebssystem:
Windows 10 (ältere Versionen werden nicht vollständig unterstützt)
Weitere Suchbegriffe: HD, Inspektionssystem, Kontrolle, Kontrollsystem, Mikroskop, Nachbearbeitung, SCOPE, TEK, TEK-SCOPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.537,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.537,08*
€ 4.209,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.504,06*
€ 4.169,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.355,29*
€ 3.992,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.276,88*
€ 3.899,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.232,45*
€ 3.846,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
TEK-XY
€ 701,60*
Zubehör
Wetec
TEK-TILT
€ 593,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.