Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Drehstuhl Nexxit 3, mit Gleitern/Fußring, ESD, Supertec, ohne Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zeigt Stuhl mit Stoff Duotec schwarz
Bild zeigt Stuhl mit Stoff Duotec schwarz
Artikel-Nr.:
     283-805742
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9031E-CP01-3001
EAN/GTIN:
     4016849756479
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Körpergerechte Unterstützung, praktisches Handling und bedingungslose Robustheit - die moderne Industrie stellt spezielle Anforderungen an die Beschaffenheit von Arbeitsstühlen. Mit seiner einzigartigen Industrieergonomie sowie mit einer einfachen, intuitiven Einstellung auf den jeweiligen Nutzer sorgt Nexxit automatisch für richtiges Sitzen. Dabei besticht er durch hohen Komfort und extreme Widerstandsfähigkeit für den Einsatz im industriellen Umfeld.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 61340-5-1
  • ESD Griffe schwarz
  • Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung
  • Sitztiefen- und Sitzneigungsverstellung
  • Rückenlehnenhöhenverstellung
  • Stahlfußkreuz
Lieferumfang:
  • 1 Stück Drehstuhl Nexxit 3 ohne Armlehnen
Weitere Informationen:
Polstervariante:
Supertec
Ausführung:
ohne Griff
Gewicht:
15000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
570-820 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
400-460 mm
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,48*
€ 504,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,92*
€ 504,81*
Lager 283
Frei Haus
ab € 425,21*
€ 504,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,06*
€ 533,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,92*
€ 568,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,84*
€ 600,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,85*
€ 582,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,18*
€ 559,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,66*
€ 542,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,21*
€ 506,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9039E-217
ab € 103,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.