Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 1000, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
atlas ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 1000, Größe 43
atlas ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 1000, Größe 43
Artikel-Nr.:
     283-805709
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44500 S1 43
EAN/GTIN:
     4043692345284
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Erleben Sie mit den Modellen in der Flash-Serie pure Energie für Ihre Arbeitswelt. Die Topseller begeistern mit einem einzigartigen Laufgefühl auf der Langstrecke im Betrieb. Atlas bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue Innoflex System versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.

Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen hohen Tragekomfort gewährleisten. Die Atlas Schuhfabrik ist der Schuhspezialist für Ihre Sicherheit - für alle Branchen der Industrie.



Merkmale:
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • alu-tec® Aluminiumkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • MPU® Innoflex System
  • Mesh-Obermaterial
  • integrierte Clima-Zone
Weitere Informationen:
Größe:
43
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weite:
10
Sicherheitsklasse:
S1
Farbe:
blau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,92*
€ 81,30*
1
€ 4,90*
ab € 68,31*
€ 84,40*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,56*
€ 84,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 85,34*
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 77,38*
€ 92,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,81*
€ 110,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,37*
€ 109,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,43*
€ 102,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,81*
€ 100,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,38*
€ 92,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 77,38* pro Schild)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.