| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805703 Herst.-Nr.: 44500 S1 37 EAN/GTIN: 4043692345222 |
| |
|
| | |
| - Mesh-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - alu-tec Aluminiumkappe - Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 37 - Weite 10 - Norm S1 - Farbe royal blue - PSA-Kategorie II Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Weite: | 10 | Norm: | S1 | Farbe: | royal blue | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s1, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheits-Halbschuh, Sicherheitssandale, Sicherheitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,01* | € 81,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 68,72* | € 85,27* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,18* | € 85,35* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 73,40* | € 87,68* | | | | Lager 283 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 77,66* | € 93,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Schild (ab € 77,66* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|