Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh FLASH 1000 ESD, Größe 36, Weite 10, S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh FLASH 1000 ESD, Größe 36, Weite 10, S1
Sicherheits-Halbschuh FLASH 1000 ESD, Größe 36, Weite 10, S1
Artikel-Nr.:
     283-805702
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44500 S1 36
EAN/GTIN:
     4043692345215
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Erleben Sie mit den Modellen in der Flash-Serie pure Energie für Ihre Arbeitswelt. Die Topseller begeistern mit einem einzigartigen Laufgefühl auf der Langstrecke im Betrieb. Atlas bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue Innoflex System versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase. Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen hohen Tragekomfort gewährleisten. Die Atlas Schuhfabrik ist der Schuhspezialist für Ihre Sicherheit - für alle Branchen der Industrie. - Mesh-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - alu-tec Aluminiumkappe - Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 36 - Weite 10 - Norm S1 - Farbe royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
36
Weite:
10
Norm:
S1
Farbe:
royal blue
PSA-Kategorie:
II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,93*
€ 80,83*
1
€ 4,90*
ab € 68,87*
€ 84,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 85,03*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,99*
€ 87,34*
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 77,74*
€ 92,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,77*
€ 110,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,67*
€ 109,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,05*
€ 101,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,74*
€ 92,51
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 77,74* pro Schild)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.