Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 4000 XP, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
atlas ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 4000 XP, Größe 38
atlas ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 4000 XP, Größe 38
Artikel-Nr.:
     283-805688
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45700 S1 38
EAN/GTIN:
     4043692341910
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Erleben Sie mit den Modellen in der Flash-Serie pure Energie für Ihre Arbeitswelt. Die Topseller begeistern Sie mit einem einzigartigen Laufgefühl auf der Langstrecke im Betrieb. ATLAS bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue Innoflex System versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.

Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen hohen Tragekomfort gewährleisten. Die ATLAS Schuhfabrik ist der Schuhspezialist für Ihre Sicherheit - für alle Branchen der Industrie.



Merkmale:
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • alu-tec® Aluminiumkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
  • MPU® Innoflex System
  • Mesh-Obermaterial
  • integrierte Clima-Zone
  • Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100
Weitere Informationen:
Größe:
38
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Weite:
10
Farbe:
blau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s1, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 45700 S1 38, ATS45700S138, Schutzausrüstungen, atlas, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Schnür-Schuh, Schnürschuh, Sicherheits-Halbschuh, ESD-Sicherheits-Halbschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,50*
€ 83,19*
1
€ 4,90*
ab € 69,67*
€ 86,67*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 68,02*
€ 86,81*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,49*
€ 87,06*
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 78,76*
€ 94,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,67*
€ 112,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,09*
€ 111,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,35*
€ 103,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,72*
€ 102,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,76*
€ 93,72
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 78,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.