Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805616 Herst.-Nr.: 33723 EAN/GTIN: 4010995337230 |
| |
|
| | |
| Robuster und passgenauer Standard-Bit. Merkmale:- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet
- Antrieb 1/4"-Sechskant
- DIN 3126, ISO 1173
Weitere Informationen: | | Größe: | T20 | Länge: | 90 mm | Gewicht: | 14,1 g | Form: | E 6,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, TORX-Bit-Satz, wiha bit torx 20, bit (torx®), bit torx t20, 33723, WIH33723, Standard-Bit |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,82* | € 5,70* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 5,85* | | | | Lager 283 | | | | 5 | | € 4,80* | ab € 4,23* | € 5,87* | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 4,51* | € 6,26* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 4,524* | € 6,284* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|