Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Sicherheits-Clog x-light 7131042, Größe 47, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Sicherheits-Clog x-light 7131042, Größe 47, schwarz
Abeba ESD-Sicherheits-Clog x-light 7131042, Größe 47, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-805538
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131042-47
EAN/GTIN:
     4042035761163
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Clog mit Stahlkappe.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20345:2012, SB, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Glattleder
  • Stahlkappe
  • rutschhemmende PU-Laufsohle
  • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
  • Sanitized behandelt
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich gepolstert mit Gummizug
  • Schnallenverschluss
  • Sohlenerhöhung möglich
  • Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1130 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
SB
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog schwarz 47, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, 7131042-47, ABE7131042-47, ESD-Sicherheits-Clog, Abeba, Berufsschuh, Damen-/Herren-Clog, Latschen, Sandale, Sicherheits-Clog, ESD-Clog
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 46,39*
€ 61,76*
Lager 283
pro Paar
€ 4,80*
ab € 47,80*
€ 61,80*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 54,47*
€ 70,39*
7 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,95*
ab € 60,92*
€ 77,64*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,19*
€ 77,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,80*
€ 73,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,10*
€ 72,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,35*
€ 69,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,24*
€ 66,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,16*
€ 64,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,80*
€ 56,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.