| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805426 Herst.-Nr.: 7131141-43 EAN/GTIN: 4042035759382 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Clog mit gedämpfter ACC Einlegesohle. Merkmale:- CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Glattleder
- rutschhemmende PU-Laufsohle
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Sanitized behandelt
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- Sohlenerhöhung möglich
- Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt
- Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1020 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mokassin, Slipper, abeba slipper weiß 43, slipper, abeba slipper, 7131141-43, ABE7131141-43, ESD-Clog, Clog, Birkenstock, Damen-/Herren-Clog, Latschen, Sandale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 46,34* | € 61,37* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,96* | € 69,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,61* | € 72,95* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,31* | € 76,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 59,34* | € 76,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|