Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Sicherheitsschuh uni6 31772/31773, 35, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Sicherheitsschuh uni6 31772/31773, 35, blau
Abeba ESD-Sicherheitsschuh uni6 31772/31773, 35, blau
Artikel-Nr.:
     283-805339
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31773-35
EAN/GTIN:
     4042035772589
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ESD-Sicherheitsschuh aus gestricktem Textil, mit Stahlkappe.

Merkmale:
  • CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • gestricktes Textil
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
  • Ristbereich mit Schnürung
  • Zwischensohle Soft-PU
  • rutschhemmende TPU-Laufsohle
  • Stahlkappe
  • auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M
  • Sanitized behandelt
  • wasserabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
blau
Gewicht:
1418 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba esd-halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 31773-35, ABE31773-35, Damen-/Herren-Sicherheitsschuh, Damen-/Herren-Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitssandale, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitsschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 54,86*
€ 72,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,75*
€ 82,30*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,92*
€ 90,59*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,47*
€ 86,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,54*
€ 79,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,86*
€ 65,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.