| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805321 Herst.-Nr.: 31629-46 EAN/GTIN: 4042035774439 |
| |
|
| | |
| ESD-Sicherheitsschuh mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittsicherheit. Merkmale:- CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- atmungsaktives Textil , schwarz
- atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
- Ristbereich mit Schnürung
- Zwischensohle Soft-PU
- rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Stahlkappe
- metallfreie Durchtrittsicherheit
- auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M
- Sanitized behandelt
- wasserabweisend
Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1240 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Sicherheitsklasse: | S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Sneaker, abeba halbschuh weiß 46, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 31629-46, ABE31629-46, Damen-/Herren-Sicherheitsschuh, Damen-/Herren-Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitssandale, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuh, ESD-Sicherheitsschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 54,75* | € 72,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 69,77* | € 91,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|