Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Sicherheitsschuh uni6 31628/31629, 47, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Sicherheitsschuh uni6 31628/31629, 47, schwarz
Abeba ESD-Sicherheitsschuh uni6 31628/31629, 47, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-805306
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31628-47
EAN/GTIN:
     4042035780188
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ESD-Sicherheitsschuh mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittsicherheit.

Merkmale:
  • CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • atmungsaktives Textil , schwarz
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
  • Ristbereich mit Schnürung
  • Zwischensohle Soft-PU
  • rutschhemmende TPU-Laufsohle
  • Stahlkappe
  • metallfreie Durchtrittsicherheit
  • auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M
  • Sanitized behandelt
  • wasserabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1240 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, abeba küchenschuhe halbschuh schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 31628-47, ABE31628-47, Damen-/Herren-Sicherheitsschuh, Damen-/Herren-Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitssandale, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitsschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,30*
€ 72,08*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 54,81*
€ 72,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,70*
€ 81,90*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,88*
€ 90,36*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,14*
€ 85,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,54*
€ 83,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,81*
€ 65,22
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 54,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.