| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805268 Herst.-Nr.: 37320-36 EAN/GTIN: 4042035781604 |
| |
|
| | |
| ESD-Clog mit Aufdruck und feststehendem Fersenriemen. Merkmale:- CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
- Mikrofaser, weiß
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- rutschhemmende TPU-Laufsohle
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Sanitized behandelt
- waschbar
- Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen: | | Größe: | 36 | Farbe: | weiß, bedruckt | Gewicht: | 944 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, abeba clog weiß gr. 36, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 37320-36, ABE37320-36, ESD-Berufsschuh, Clog, Damen-Clog, ESD Sandale, ESD Schuh, ESD-Clog, Latschen, Sandale |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 32,41* | € 43,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,22* | € 54,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 43,17* | € 57,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|