| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805265 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075898398 |
| |
|
| | |
| Der Entmantler ermöglicht ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel. Die Schnitttiefe muss nicht extra manuell reguliert werden. Der neue Arbeitsbereich eignet sich somit auch für kleinere Leitungsdurchmesser. Der ausgeprägte Griff bewirkt, dass der Rundkabel-Stripper gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Der abgeschrägte und platzsparende Werkzeugkopf passt sich hervorragend der modernen Dosengeometrie an. Durch die längere Bauform ist ein noch besserer Zugang beim Entmanteln auch in tieferen Hohlwanddosen und schwer zugänglichen Stellen möglich. Durch die neue Klingenanordnung gibt es kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste. Für mögliche Kleinserien oder zur Konfektion von Leitungen mit gleichen Absetzmaßen wurde ein Längenanschlag im Gehäuse integriert. Ein Befestigungsclip sorgt für eine sichere Aufbewahrung. Merkmale:- zum Entmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel
- ergonomische Griffform, daher besonders gute Handhabung
- abgeschrägter und platzsparender Werkzeugkopf
- kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste
- Längenanschlag im Gehäuse integriert
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 48 g | Kabeltyp: | Rund- und Feuchtraumkabel | für Kabel-Ø: | 6-13 mm | Material: | glasfaserverstärktes Material | Länge: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wetec abisolierer, abisolierer, WEW13, Rundkabel-Entmantler, Absetzwerkzeug, Präzisionsabisolierer, Universal-Abisolierer, Universal-Kabelentmanteler |
| | |
| |