Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, mit leitfähigen Bündchen, 2XL, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, mit leitfähigen Bündchen, 2XL, grau
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, mit leitfähigen Bündchen, 2XL, grau
Artikel-Nr.:
     283-805094
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2645.AM160.C.XXL
EAN/GTIN:
     4052339016890
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Arbeitsmantel AM-160 mit leitfähigen Bündchen und Druckknopf.

Merkmale:
  • mit leitfähigen Bündchen
  • Erdungskontaktpunkt zur Erdung über Spiralkabel
  • Unisex-Ausführung
  • 3/4 Konfektionslänge, Langarm
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
  • leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft
  • Druckknopfverschluss / verdeckte Knopfleiste
  • maschinenwaschbar
  • leitfähiges 4-mm-Raster
  • Brusttasche mit gesticktem ESD-Kennzeichen
  • zwei Seitentaschen
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
grau
Gewicht:
0 g
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
Rp-p=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Erdungskontaktanschluss:
3 mm
Material:
65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% karbonisiertes Gar
Maschinenwaschbar:
bis 60 °C
Stoffgewicht:
156 g/m²
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitsmantel grau xxl, arbeitskittel, arbeitskittel grau, 2645.AM160.C.XXL, Arbeitskleidung, Kittel, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.