Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, mit leitfähigen Bündchen, 5XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, mit leitfähigen Bündchen, 5XL, weiß
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, mit leitfähigen Bündchen, 5XL, weiß
Artikel-Nr.:
     283-805078
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2615.AM160.C.5XL
EAN/GTIN:
     4052339017712
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Arbeitsmantel AM-160 mit leitfähigen Bündchen und Druckknopf.

Merkmale:
  • mit leitfähigen Bündchen
  • Erdungskontaktpunkt zur Erdung über Spiralkabel
  • Unisex-Ausführung
  • 3/4 Konfektionslänge, Langarm
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
  • leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft
  • Druckknopfverschluss / verdeckte Knopfleiste
  • maschinenwaschbar
  • leitfähiges 4-mm-Raster
  • Brusttasche mit gesticktem ESD-Kennzeichen
  • zwei Seitentaschen
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
0 g
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
Rp-p=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Erdungskontaktanschluss:
3 mm
Material:
65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% karbonisiertes Gar
Maschinenwaschbar:
bis 60 °C
Stoffgewicht:
156 g/m²
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitsmantel xxxxxl weiß, arbeitskittel weiß, arbeitskittel 5xl, 2615.AM160.C.5XL, Arbeitskleidung, Kittel, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.