Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, mit Applikationen, M, weiß/bordeux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, mit Applikationen, M, weiß/bordeux
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, mit Applikationen, M, weiß/bordeux
Artikel-Nr.:
     283-805043
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2618.AM160.W.BX.M
EAN/GTIN:
     4052339014766
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel

Arbeitsmantel AM-160



Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • 3/4 Konfektionslänge, Langarm mit Krempelarm
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
  • leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft
  • Druckknopfverschluss / verdeckte Knopfleiste
  • maschinenwaschbar
  • leitfähiges 4-mm-Raster
  • Brusttasche mit gesticktem ESD-Kennzeichen und Applikation
  • zwei Seitentaschen mit Applikation
  • Krempelarm mit Fixierung über Druckknopf
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
weiß/bordeux
Gewicht:
0 g
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
Rpp=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn
Maschinenwaschbar:
bis 60 °C
Stoffgewicht:
156 g/m²
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, berufsmantel weiß m, arbeitskittel weiß, arbeitskittel, 2618.AM160.W.BX.M, ESD Arbeitskleidung, ESD Berufsbekleidung, ESD Workwear, ESD Arbeitsmantel, Kittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.