Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Sicherheitsschuh x-light 7131031/7131036, Größe 38, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Sicherheitsschuh x-light 7131031/7131036, Größe 38, weiß
Abeba ESD-Sicherheitsschuh x-light 7131031/7131036, Größe 38, weiß
Artikel-Nr.:
     283-804997
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131031-38
EAN/GTIN:
     4042035762375
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger und bequemer Sicherheitsschuh.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20345:2012 S1, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen
  • Stahlkappe
  • rutschhemmende PU-Laufsohle
  • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
  • Sanitized behandelt
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich verstellbar
  • Doppelklettverschluss
  • Sohlenerhöhung möglich
  • Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Gewicht:
960 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, abeba berufsschuhe weiß gr. 38, sandalen, abeba sandale, 7131031-38, ABE7131031-38, Damen-/Herren-Sicherheitsschuh, Damen-/Herren-Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitssandale, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitsschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 49,65*
€ 64,30*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 71,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,01*
€ 73,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,96*
€ 76,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 81,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,30*
€ 76,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,89*
€ 76,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,49*
€ 71,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,95*
€ 70,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 49,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.