Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch IDP-STAT, ESD, 4 Ringe, Breite 45 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch IDP-STAT, ESD, 4 Ringe, Breite 45 mm, schwarz
Ringbuch IDP-STAT, ESD, 4 Ringe, Breite 45 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-804795
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5710.RB.B
EAN/GTIN:
     4052339016562
Suchbegriffe:
ESD-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
- PVC-Weichfolie mit Pappverstärkung - Außen- und Innenseite mit elektrostatisch ableitfähiger IDP-STAT Folie - Vorderseite und Rückensteg oben ca. 5 mm verkürzt, offen als Einsteckfach - ESD-Kennzeichnung - Ausführung 4 Ringe - Breite 45 mm - Farbe schwarz - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Abmessung B x H 265 x 315 mm - Stärke 0,35 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Ringe
Breite:
45 mm
Farbe:
schwarz
typischer Oberflächenwiderstand:
RS=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Abmessung B x H:
265 x 315 mm
Stärke:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch schwarz, esd ordner, ringbuchordner 4 ringe, Hefter, Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 12,64*
€ 18,03*
2 Tage
1
€ 3,79*
ab € 14,05*
€ 19,91*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.