Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Socken, schwarz mit ESD-Logo, Größe 39-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Socken, schwarz mit ESD-Logo, Größe 39-40
Warmbier ESD-Socken, schwarz mit ESD-Logo, Größe 39-40
Artikel-Nr.:
     283-804624
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2720.8140.M
EAN/GTIN:
     4052339006808
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Perfekt sitzende und flexible ESD-Socken.

Merkmale:
  • keine Naht im Zehenbereich
  • enthält leitfähige Fasern im ganzen Sockenbereich
  • mit ESD-Logo
Weitere Informationen:
Größe:
39-40
Gewicht:
0 g
Material:
60% Baumwolle, 37% Polyester, 3% Silberfäden
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, baumwoll-socken schwarz, baumwoll socken, 2720.8140.M, ESD-Socken, Strümpfe, Tennissocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.